Saltar enlaces

ABRZ PARA GUARDAPOLVO 25X40MM

$2,680

ABRAZADERA STAINLESS STEEL 304 25X40 MM

Despachos:

Una vez completada la compra, el plazo de entrega de su pedido será de 2 a 3 días hábiles.

SKU: 0541225040 Categoría:

Descripción

ABRAZADERA STAINLESS STEEL 304 25X40 MM

– Sistema de fijación para tubos y mangueras;
– Construcción civil, instalación industrial y radiadores de automoción.

– Diseñado para aplicaciones bajo alta presión/flujo de aire, agua y aceite, sin dañar su estructura;
– La cinta tiene alta resistencia, no sufre deformación durante el proceso de apriete. Su posición (cinta) alejada de la cabeza del tornillo permite un fácil apriete durante el montaje;
– Los bordes internos tienen un perfil redondeado, lo que evita dañar el material donde se aplica;
– Resistente a la acción de los combustibles (aceite y gasolina);
– Disponible en acero inoxidable 304 y acero al carbono cincado blanco;
– Grosor de cinta 9mm.

– Los bordes redondeados no dañan el material donde se aplica;
– Mayor seguridad y vida útil.

0
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos