Alambre ondulado para Bi-Puller
Para ser soldado en carrocerías de acero, para garra triple Bi-Puller
No se pudo obtener el video del producto.
- Antes de proceder al trabajo, doblar el alambre ondulado en exceso, de modo que solo de forma individual cada arco entre en contacto con la chapa.
- Se recomienda fijar mediante soldadura cada uno de los arcos.
- Soldar siempre en dirección a la masa del transformador, no en sentido contrario, de esta forma se facilita el paso de la corriente y por tanto un mejor contacto.
Al utilizar alambre ondulado, es posible tirar al mismo tiempo de varios puntos a la vez. Disminuyendo el riesgo de formación de las típicas puntas de fuerza, con lo cual se evitan desgarres en la chapa y la formación de botones.
principales_ventajas | <ul> <li>El alambre ondulado le permite tirar de diferentes puntos de tracción al mismo tiempo.</li> <li>No se producen tensiones máximas, por lo que se evita que la chapa de metal se rompa o se produzcan golpes.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0691-500-147
ALAMBRE ONDULADO
$21,250
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Eliminador de óxido
ROST OFF 300ML
$37,229El precio original era: $37,229.$17,900El precio actual es: $17,900.REF: 0890-200-11
Añadir al carrito -
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 115MM PRO HD
$39,047El precio original era: $39,047.$21,900El precio actual es: $21,900.REF: 0668115223
Añadir al carrito -
Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 35MM 1 3/8IN
$73,611REF: 0632-900-035
Añadir al carrito -
-
Herramientas de impacto
MARTLL DE GOMA NEGRO D65MM
$152,829El precio original era: $152,829.$84,900El precio actual es: $84,900.REF: 0715-734-08
Añadir al carrito -
Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 10MM
$16,149REF: 0614-788-310
Añadir al carrito -
-