No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0721116104
BOMB LED HB4 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830
CategorĆas: 6Ā V/12Ā V, Bombilla halĆ³gena, Bombilla halĆ³gena, Bombillas, Electricidad del vehĆculo, otros, vehĆculo, vehĆculo, vehĆculo
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED H3 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED HB3 60W 6000LM 10-30V PAR | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 12V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 24V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMBILLA LED S25, 1 CONTACTO 12V ROJA BA15s | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 24V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 12V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 24V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 12V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 24V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 12V AMBAR BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED T20 12V BLANC PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED T20 12V ROJO PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO PASO 2 1KG
$195,499REF: 3890-200-205
AƱadir al carrito -
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.80 70x420mm
$3,392REF: 08570111080
AƱadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180
$3,035REF: 8570109180
AƱadir al carrito -
3/4 pulg.
SET COPAS DE IMPAC CORTAS 1INCH 4 PCS
$339,829El precio original era: $339,829.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 07141500
AƱadir al carrito -
-
Llave de impacto neumƔtica 1/2 pulg. mini
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 520NM MINI
$1,145,788REF: 0703007030
AƱadir al carrito -