Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero graso calibre 1.8 ? 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: Metálica.
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%Poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protecciónal talón.
- Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Cementada en poliuretano, resistente a hidrocarburos,ácidos.
- Altura caña: 5 pulgadas. 125 mm
restricciones_uso | <ul> <li>No someter a condiciones de humedad critica, agentesquímicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistencia Dieléctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protección acorde a normatividad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899196370
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 37
$334,570
Categorías: BOTA DE SEGR CAFE DAMA, Botas de seguridad, S1, Zapatos de seguridad, Zapatos de trabajo
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 35 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 38 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 39 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 38 SILVER
$324,102REF: 0899194380
Añadir al carrito -
Herramientas de impacto
MARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD.
$93,329REF: 5750-733-025
Añadir al carrito -
-