No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero graso calibre 1.8 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: Metálica.
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%Poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protecciónal talón.
- Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Cementada en poliuretano, resistente a hidrocarburos,ácidos.
- Altura caña: 5 pulgadas. 125 mm
restricciones_uso | <ul> <li>No someter a condiciones de humedad critica, agentesquímicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistencia Dieléctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protección acorde a normatividad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899196380
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 38
$334,570
Categorías: BOTA DE SEGR CAFE DAMA, Botas de seguridad, S1, Zapatos de seguridad, Zapatos de trabajo
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36 Bota de seguridad diseñada especialmente para dama con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842REF: 0470-316-3
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X30 GRAD 5
$2,685REF: 0057-12-30
Añadir al carrito