Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado
No se pudo obtener el video del producto.
Especialmente indicada para perforación de acero inoxidable.
- Broca helicoidal, con un diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
- Clasificación del acero: AISI M35 con un 5% de Cobalto en la
composición de la aleación. - Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta de 135 °.
- Split Point DIN 1412C (sólo para los diámetros de 2,5 mm).
- Elevada precisión de agujero y altas prestaciones para cortar aceros de aleación, acero inoxidable, hierro fundido y metales hasta 1200 N/mm2 (carga de ruptura)
- Adecuada para taladros manuales.
restricciones_uso | <p>No aplicable para mampostería o cualquier tipo de piedra.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fabricada en acero rápido con aleación 5% de Cobalto (HSSCo).</li> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Excelente capacidad de perforación.</li> <li>Mayor rapidez en la ejecución del agujero.</li> <li>Agujeros precisos y concéntricos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-441-364
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 13/64
$16,238
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/2IN Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/4IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/8 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/8 Â Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/16 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/32 Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA COBALTO 5PERCNT HSCO 5/32 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 5/64IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA COBALTO 5PERCNT HSCO 7/16 Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/32IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/64IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 9/32 Â Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 11/64IN Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Electrodo de varilla
ELCTROD E7018 1/8 3.2MM 5 KG
$127,330El precio original era: $127,330.$91,355El precio actual es: $91,355.REF: 0982-701-032
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Herramientas de reparación de ventanas
VENTOSA SUCCION VIDRIO SENCILLA
$169,830REF: 071458155
Añadir al carrito -
-
-