Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
- PerforaciĆ³n en hormigĆ³n, mamposterĆa, ladrillo y piedras en general.
- Cuerpo de acero de aleaciĆ³n de nĆŗcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforaciĆ³n mĆ”s efectiva, especialmente en sustratos mĆ”s duros y hormigĆ³n armado.
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningĆŗn ajuste.
- Excelente velocidad de perforaciĆ³n.
- ConfiguraciĆ³n de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida mƔs larga.
restricciones_uso | <p>No se requiere agua durante el proceso de perforaciĆ³n.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>PerforaciĆ³n rĆ”pida.</li> <li>PenetraciĆ³n de material mĆ”s fĆ”cil.</li> <li>FĆ”cil centralizaciĆ³n.</li> <li>Agujeros mĆ”s precisos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0648701208
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 8
$18,646
CategorĆas: BROCA HORMIGON SDS, Broca para taladro percutor, Brocas, Brocas y cinceles, piedra, TIENDA FISICA
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseƱada para perforar diversos materiales como hormigĆ³n, hormigĆ³n armado, mamposterĆa, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
6Ā V/12Ā V
BOMBILLO S25 24V 21/5W 2CON
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-2
AƱadir al carrito -
-
-
Equipos de protecciĆ³n personal
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II-T8
$44,793REF: 0899-411-018
AƱadir al carrito -
-
-
Dispositivo para soldar
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318REF: 5952984140
AƱadir al carrito -
-