Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
- Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado.
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste.
- Excelente velocidad de perforación.
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
- Vida más larga.
restricciones_uso | <p>No se requiere agua durante el proceso de perforación.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Perforación rápida.</li> <li>Penetración de material más fácil.</li> <li>Fácil centralización.</li> <li>Agujeros más precisos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0648731606
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 6
$11,341
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/2 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 1/4 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 6 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 4 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 8 Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 10MM
$16,149REF: 0614-788-310
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$31,287REF: 0680-21
Añadir al carrito -
-
-
Dispositivo para soldar
EQUIPO DE SOLDA MIG 200 MULTIPROCESO
$15,173,356REF: 0702-352-200
Añadir al carrito -
-
-
-