Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con
encastre cilíndrico y terminación brillante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales
ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos
- Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una
perforación rápida y precisa. - Fabricada en acero rápido (HSS).
- Clasificación del acero: AISI M2.
- Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta 118°.
- Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros
a partir de 2,5 mm). - Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones
para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga
de ruptura). - Dureza (HV) entre 750 y 820.
- Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | <ul> <li>No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Buena estabilidad de las brocas</li> <li>Mayor duración</li> <li>Orificios precisos y concéntricos</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 50%; height: 17px;">Vida útil de la mecha</td> <td style="width: 50%; height: 17px;">--</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 50%; height: 17px;">Velocidad de perforación</td> <td style="width: 50%; height: 17px;">--</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 50%; height: 17px;">Versatilidad</td> <td style="width: 50%; height: 17px;">--</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 50%; height: 17px;">Calidad del orificio</td> <td style="width: 50%; height: 17px;">-</td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="width: 50%; height: 35px;">Comportamiento en la<br />perforación</td> <td style="width: 50%; height: 35px;">-</td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="width: 50%; height: 35px;">Profundidad del orificio</td> <td style="width: 50%; height: 35px;">Aprox. 5 x diámetro de la<br />mecha</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-041-532
BROCA HSS 15/32IN
$45,675
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS 1/2IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 1/4IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/8IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 1/16IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/16IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/16 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5/64 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7/16IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7/32IN Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13/32IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13/64 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 15/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 17/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 19/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 21/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 23/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 25/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 27/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 29/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 31/64IN Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2) Broca de Acero Rápido con Cobalto - HSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CJTO BROCAS ANSI-HSCO-135PCS | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
DISC CORTE FIRE CUT ACO
DISC DESBASTE FIRE CUT ACO 230X6,8MM 9X1/4IN
$27,933REF: 0669230005
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$31,287REF: 0680-21
Añadir al carrito -
-
-
-
-