Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.
No se pudo obtener el video del producto.
- Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales
ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.
- Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una
perforación rápida y precisa. - Fabricada en acero rápido (HSS).
- Clasificación del acero: AISI M2.
- Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta 118°.
- Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros
a partir de 2,5 mm). - Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones
para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm² (carga
de ruptura). - Dureza (HV) entre 750 y 820.
- Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | <ul> <li>No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Buena estabilidad de las brocas.</li> <li>Mayor duración.</li> <li>Orificios precisos y concéntricos.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 33px;"> <td style="width: 10.3159%; height: 33px; text-align: center;">D1<br />(pulg)*</td> <td style="width: 12.5844%; height: 33px; text-align: center;">D1<br />(mm)</td> <td style="width: 15.0419%; height: 33px; text-align: center;">D2<br />(pulg)</td> <td style="width: 13.7186%; height: 33px; text-align: center;">D2<br />(mm)</td> <td style="width: 14.4747%; height: 33px; text-align: center;">L1<br />(mm)</td> <td style="width: 12.2063%; height: 33px; text-align: center;">L2<br />(mm)</td> <td style="width: 21.6581%; height: 33px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 10.3159%; height: 15px; text-align: center;">9/16?</td> <td style="width: 12.5844%; height: 15px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 15.0419%; height: 15px; text-align: center;">1/2"</td> <td style="width: 13.7186%; height: 15px; text-align: center;">12,70</td> <td style="width: 14.4747%; height: 15px; text-align: center;">169</td> <td style="width: 12.2063%; height: 15px; text-align: center;">114</td> <td style="width: 21.6581%; height: 15px; text-align: center;">0617 001 400</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 10.3159%; height: 15px; text-align: center;">5/8?</td> <td style="width: 12.5844%; height: 15px; text-align: center;">16</td> <td style="width: 15.0419%; height: 15px; text-align: center;">1/2"</td> <td style="width: 13.7186%; height: 15px; text-align: center;">12,70</td> <td style="width: 14.4747%; height: 15px; text-align: center;">178</td> <td style="width: 12.2063%; height: 15px; text-align: center;">120</td> <td style="width: 21.6581%; height: 15px; text-align: center;">0617 001 600</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 10.3159%; height: 15px; text-align: center;">3/4"</td> <td style="width: 12.5844%; height: 15px; text-align: center;">19</td> <td style="width: 15.0419%; height: 15px; text-align: center;">1/2"</td> <td style="width: 13.7186%; height: 15px; text-align: center;">12,70</td> <td style="width: 14.4747%; height: 15px; text-align: center;">198</td> <td style="width: 12.2063%; height: 15px; text-align: center;">135</td> <td style="width: 21.6581%; height: 15px; text-align: center;">0617 001 900</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617001900
BROCA HSS 3/4 /19 MM
$143,979
Categorías: 118 grados, Broca helicoidal, Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, Brocas, Brocas y cinceles, metal, metal
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA HSS 2,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 2,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 3,75 MM DIN 338 BROCA HSS DIN 338 3,75 MM RED LINE | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 4,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 4,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5.00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 5,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 6,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 7,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS7,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 8,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9.00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 9,50 MM DIN 338 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 10,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 10.50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11.00 MM DIN 338 Broca de acero rápido – HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 11,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 12,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 12,50 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA HSS 13,00 MM DIN 338 Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
Destornillador
CONJUNTO. JUEGO DESTORNILLADOR. ZEBRA ELECTRONICA 7 PCS
$509,829REF: 0613-489-2
Añadir al carrito -
Grapa de panel interior
CLIP G.PLAST CAPTUR/CLIO/MASTER QUADRADO
$1,615REF: 0501167002
Añadir al carrito -
-
-