No hay productos en el carrito.
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra.
No se pudo obtener el video del producto.
Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en general.
- Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de diámetro.
- Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido
- Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos más duros y hormigón armado
- Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se adapte directamente al husillo sin ningún ajuste
- Excelente velocidad de perforación
- Configuración de la punta que permite un mejor centrado
- Vida más larga.
principales_ventajas |
|
recomendaciones | Para usar en Rotomartillos con sistema SDS los cuales se caracterizan por la combinación del efecto de rotación y el efecto de percusión. |
restricciones_uso | No se requiere agua durante el proceso de perforación. |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0648-771-021
BROCA SDS PLUS 10X210 MM
$33,233
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BROCA SDS PLUS 12X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 12X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 14X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 14X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 18X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 20X310 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X110 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6X260 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 6,5X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 8X160 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BROCA SDS PLUS 8X210 MM Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón armado, mampostería, ladrillo y piedra. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Tornillos métricos/imperiales
TAPON CARTER TOR-DIN7604-A-A2K-M16X1.5
$22,253REF: 0240-16-15
Añadir al carrito - Promociones Semanales
PISTOLA DE IMPACTO BTRY 1/2 550 NM
$4,001,618El precio original era: $4,001,618.$1,799,900El precio actual es: $1,799,900.REF: 5700550001
Añadir al carrito - Destornilladores
CONJUNTO LLAVES ALLEN/HEX. CON CABEZA EN BOLA (9PZS)
$322,829REF: 0715-40-100
Añadir al carrito