No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 090352_25
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/16 – 5MM 200 PCS
$10,710
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 3/8 – 10 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 – 8MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sólidos, con configuración simple y excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. ALU 10IN 250MM 80 DIENTES
$408,641El precio original era: $408,641.$119,900El precio actual es: $119,900.REF: 0610030100
Añadir al carrito -
Herramientas de reparación de ventanas
VENTOSA SUCCION VIDRIO SENCILLA
$169,830REF: 071458155
Añadir al carrito -
-
-
-
-
1 /4 pulg.
TORQUIMETRO DE 1/4 4-20NM
$1,529,829El precio original era: $1,529,829.$949,900El precio actual es: $949,900.REF: 0714720020
Añadir al carrito -
-
-