No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0903000923
CHAZO WU PEAD 10MM – 50 PCS
$11,603
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS DescripciĆ³n Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sĆ³lidos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sĆ³lidos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8-10MM PEAD C/ANILLO – 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijaciĆ³n cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
Llave de tubo
CAJA PARA HERRTAS MULTINIVEL (45X20X20CM)
$616,812El precio original era: $616,812.$139,900El precio actual es: $139,900.REF: 0715066106
AƱadir al carrito -
acero inoxidable
ZINC EN SPRAY PERFECT 400ML
$144,329El precio original era: $144,329.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-114-113
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
Cepillo para superf.
GRATA COPA C/ ESPIGO EN LATĆN 2 (50MM)
$20,654REF: 0714691208
AƱadir al carrito -
Promociones Semanales
REMACHADORA TUERCAS M3-M4-M5-M6-M8
$237,830El precio original era: $237,830.$119,900El precio actual es: $119,900.REF: 0948800101
AƱadir al carrito