No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0903000923
CHAZO WU PEAD 10MM – 50 PCS
$11,603
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CHAZO WU PEAD 6MM -200 PCS Descripción Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS Universal con anillo, ideal para asegurar cargas ligeras sobre sustratos huecos o sólidos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/2 – 12MM PEAD S/ANILLO-25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W- MU MULTIUSOS 1/2 -12MM PEAD C/ANILLO – 25 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8 – 10 MM PEAD S/ANILLO- 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6 MM PEAD S/ANILLO-200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 3/8-10MM PEAD C/ANILLO – 50 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 – 6MMPEAD C/ANILLO – 200 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CHAZO W-MU MULTIUSOS5/16 -8 MM PEAD C/ANILLO – 100 PCS Multiusos con y sin anillo ideal para fijación cargas de ligeras y medias sobre soportes macizos o huecos. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Insertos de rosca de cable
MACHUELO ROSCA WTEC P. INSERTO M6X1.0
$268,704REF: 4625-000-008
Añadir al carrito -
-
115 mm
AMOLADORA ELECTR 4 1/2 IN 800W
$729,300El precio original era: $729,300.$356,881El precio actual es: $356,881.REF: 0702315110
Añadir al carrito -
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180
$3,035REF: 8570109180
Añadir al carrito -
juntas a tope para construc.
SELLANTE P. MARCOS BLANCO 280ML
$18,529REF: 0893-640-110
Añadir al carrito -
-
Grapa de panel interior
CLIP G.PLAST CAPTUR/CLIO/MASTER QUADRADO
$1,615REF: 0501167002
Añadir al carrito -
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 39
$373,579El precio original era: $373,579.$164,899El precio actual es: $164,899.REF: 1899401390
Añadir al carrito