- Lo siento, este producto no se puede comprar.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones
eléctricas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Buenas propiedades dieléctricas.
- Buena dilatación y flexibilidad.
- Excelente adhesión.
- No es inflamable.
- Fácil de cortar y aplicar.
- Gran duración.
- Excelente memoria elástica (acepta y sigue la dilatación y
contracción de los objetos después de aplicada). - Cumple las siguientes normas: RoHS / CSA / UL.
principales_ventajas | <ul> <li> Gran variedad de colores.</li> <li> Aislamiento de cables eléctricos hasta<br />600V.</li> <li> Cumple las normas RoHS / CSA / UL.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Aislamiento de cables eléctricos hasta 600 V.</li> <li>Protección externa en instalaciones eléctricas (circuitos<br />eléctricos) de medio y alto voltaje.</li> <li>Adecuada para cubrir empalmes y terminaciones eléctricas,<br />creando un recubrimiento profesional resistente a la abrasión.</li> <li>Adecuada para proteger mangos de herramientas.</li> <li>Adecuada como capa de aislamiento contra rayos UV.</li> <li>Adecuada como capa de aislamiento contra agentes climáticos.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Grosor</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">0,15 mm ± 0,025 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Ancho</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">19 mm ± 0,5 mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Estiramientos</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">220%</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"> <p>Adhesión sobre sí misma</p> </td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,20 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Adhesión en acero</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">2,12 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia a la ruptura</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">36,5 N/cm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Rigidez dieléctica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">50 kV/mm</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Resistencia térmica</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">De ?25ºC hasta +90ºC</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Memoria elástica (150 mm<br />de longitud estimada hasta<br />280 mm a 23ºC)</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">Retracción total en 10<br />minutos</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Prueba de ignición</td> <td style="width: 50%; height: 18px;">No propaga el fuego</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 098519056
CINTA AISL PVC BLANCA 19MMX5M
$2,124
Categorías: aislamiento, Cinta adhesiva, Cinta aislante, Cinta aislante, Cintas adhesivas, eléctrica, normal, PVC, TIENDA FISICA
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC AMARILLA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC AZUL 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC VERDE 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC ROJA 19MMX5M Cinta aislante de varios colores, adecuada para instalaciones eléctricas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Destornillador
CONJ. CAJA ATORNILLADOR CUCHILLA INTERCAMBIABLE ZEBRA
$249,900REF: 0613-630-40
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/2- 12 MM – 50 PCS
$11,603REF: 0903000914
Añadir al carrito -
-