Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión,
indicada para la protección de cables y conectores eléctricos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Aislamiento eléctrico y térmico.
- Resistencia a los rayos UV.
- Alta durabilidad.
- Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
- Fácil de usar y cortar.
- No propaga la llama.
- Cinta Clase C: Tensión hasta 750 V
- Resistencia a la temperatura entre -10° a 90°C
principales_ventajas | <ul> <li>Cinta de PVC clase C.</li> <li> Buena adherencia y flexibilidad. </li> <li>No propaga la llama.</li> <li>Para uso en redes de baja tensión.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices,<br />redes de baja tensión, trabajos caseros, refuerzos en mangos de<br />herramientas.</li> <li>Reparación y mantenimiento en general.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0985181001
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX10M ENERGY
$3,909
Categorías: aislamiento, Cinta adhesiva, Cinta aislante, Cinta aislante, Cintas adhesivas, eléctrica, eléctrica, PVC, TIENDA FISICA
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX20M ENERGY La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección de cables y conectores eléctricos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX10M Cinta aislante de pvc, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M Cinta aislante de pvc, auto extinguible para cables eléctricos y diversas aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 14MM 9/16IN
$38,575REF: 0632900014
Añadir al carrito -
Cepillo de centrifugado
GRATA COPA C/ ESPIGO EN ACERO 2 (50MM)
$20,654REF: 0714691210
Añadir al carrito -
-
-
-