No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0627-950
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 9
$84,720
Categorías: Broca helicoidal, Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN, Brocas, Brocas y cinceles, metal, metal
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | BROCA METLICA B-2000 HSS DIN 338 5.8MM Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superfícies normales. Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grafito, etc. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BROC HSS GOLDBLACK DIN338 MNGO TRIAN11MM BROCAS DE ACERO RAPIDO RECTIFICADO PARA PERFORACIONES EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 4 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BROC HSS GOLDBLACK MANGO TRIAN 7.9MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183REF: 0558-990-6
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 400
$3,035REF: 8570109400
Añadir al carrito