No hay productos en el carrito.
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite
mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Dureza de 39 HRc.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Lado abierto en ángulo de 15°.
- Lado estrella POWERDRIVE con inclinación de 15°
- Cuerpo estrecho que facilita el acceso en lugares con espacio
reducido. - Cumple con la norma DIN 3113
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Sistema POWERDRIVE.</li> <li>Cuerpo estrecho para facilitar el acceso en<br />lugares de espacio reducido.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 575430141
CJTO LLAVES COMBI WS6-22-17PCS
$339,829
Categorías: cortas, Llave combinada, Llaves, surtido, Surtido de llaves combinadas, Surtidos de llaves