Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante
•Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos
•Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa. •Fabricada en acero rápido (HSS). •Clasificación del acero: AISI M2. •Norma DIN 338. •Ángulo de la punta 118°. •Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm). •Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta R = 800 N/mm2 (carga de ruptura). •Dureza (HV) entre 750 y 820. •Adecuada para perforaciones manuales
restricciones_uso | <p>• No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.</p> |
principales_ventajas | <p>•Buena estabilidad de las brocas •Mayor duración •Orificios precisos y concéntricos</p> |
$1,080,530