Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
Contrapesos adhesivos suministrados en un conjunto de peso total 60 gr (4 x 5g + 4 x 10g) o (12 x 5g).
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Dos versiones: Primera versión 4 contrapesos de 5g + 4 contrapesos de 10g. Segunda versión 12 contrapesos de 5g.
- Con cinta adhesiva térmicamente estable hasta 180°C.
- Dimensiones incluyendo la cinta adhesiva (mm): 138 x 19 x 3,8.
- Material: Hierro Cincado galvanizado.
principales_ventajas | <ul> <li>Autoadhesivas.</li> <li>Precortadas.</li> <li>Fabricadas en hierro cincado galvanizado.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0830155003
CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX4+10GX4
$1,615
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX12 Contrapesos adhesivos suministrados en un conjunto de peso total 60 gr (4 x 5g + 4 x 10g) o (12 x 5g). | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$10,070REF: 0899402408
Añadir al carrito -
-
-
acero cinc.
TORN PTA BROCA PAN.PH ZN 7X3/4 3,9X19MM
$64El precio original era: $64.$58El precio actual es: $58.REF: 021139_190
Añadir al carrito -
acero cincado tipo 1 AW 30
TOR-AVELL-RANUR-AW30-A2K ZINC-7.5X82 AMO III
$2,560REF: 023473082
Añadir al carrito -