No hay productos en el carrito.
Copa bihexagonal multiperfil para las cinco improntas de tornillo más habituales de 1/4 pulg.
No se pudo obtener el video del producto.
- Ideal para trabajos en vehículos, motocicletas, bicicletas, náutica, maquinaria industrial, pequeña maquinaria, muebles, hobby, mantenimiento doméstico, etc
- Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
- Superficie: Cromada, pulida
- Entrada: Cuadradillo interior de 1/4"
- Salida: bihexagonal, multiperfil
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713-113-10
COPA-1/4IN-MULTI-10MM ZEBRA
$32,130
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
$3,035REF: 8570109600
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400
$2,856REF: 08570108400
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM
$669REF: 0558-501-9
Añadir al carrito