Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Ideal para marcar daños o defectos en llantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Alicates y destornillador VDE
JUEGO DE LLAVES FIJAS AISLADAS 7 PCS
$730,829El precio original era: $730,829.$369,900El precio actual es: $369,900.REF: 0714003007
Añadir al carrito -
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM.
$2,889REF: 0542-12-85
Añadir al carrito -
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
$147,230REF: 0616005011
Añadir al carrito -
-
-
Lijadora orbital
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 PROFESSIONAL ERGO
$1,703,810El precio original era: $1,703,810.$1,703,807El precio actual es: $1,703,807.REF: 0703754003
Añadir al carrito -
-
6 V/12 V
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830El precio original era: $186,830.$109,899El precio actual es: $109,899.REF: 0721116001
Añadir al carrito -
Máquinas neumáticas
PISTOLA DE AIRE PROFESSIONAL 100 MM
$72,578El precio original era: $72,578.$39,900El precio actual es: $39,900.REF: 0714922001
Añadir al carrito -
anclajes
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$254,829El precio original era: $254,829.$149,900El precio actual es: $149,900.REF: 0713-50-24
Añadir al carrito