Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena resistencia a la humedad.</li> <li>Compatible con diferentes materiales.</li> <li>Ideal para marcar daños o defectos en llantas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND
$80,218REF: 0603301032
Añadir al carrito -
Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$10,070REF: 0899402408
Añadir al carrito -
-
-
-
-
6 V/12 V
BOMBILLO H3 12V 55W
$8,330El precio original era: $8,330.$8,055El precio actual es: $8,055.REF: 0720-112-1
Añadir al carrito -
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600
$3,035REF: 8570109600
Añadir al carrito -