Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas |
|
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
Unidades disponibles
Descripción
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
Sé el primero en opinar sobre "CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Desodorante
QUITAOLORES 500ML SABESTO
$154,367El precio original era: $154,367.$62,900El precio actual es: $62,900.Ahorras: $91,467
Unidades disponibles
REF: 0893-139-20
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D13.0X50X2.5
$3,446Unidades disponibles
REF: 0411-12-50
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$10,710Unidades disponibles
REF: 0903000902
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED H3 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830Unidades disponibles
REF: 0721112001
Añadir al carrito - acero cincado
TUERCA MONOREMACHE CAB RBAJADA M8
$1,359Unidades disponibles
REF: 0917-28
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
$147,230Unidades disponibles
REF: 0616005011
Añadir al carrito - accesorios
ADAPTADORES ARTICULADO CON MANDO DUAL Y TENSION DE RESORTE – JUEGO 4 PIEZAS
$373,830Unidades disponibles
REF: 712138994
Añadir al carrito - cabeza avellanada
TORN LAM AVELL PH ZN 10X2 4,8X50MM
$146Unidades disponibles
REF: 0123148050
Añadir al carrito
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.