Discos de resina cerĆ”mica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en hĆŗmedo (mĆ”rmol, granito, etc).
No se pudo obtener el video del producto.
- Pulido de rocas naturales oscuras como:
- Granitos.
- Rocas sintƩticas.
- MƔrmol.
- Para uso en piedras oscuras.
- Gran acabado.
- Gran durabilidad.
- Diferentes granos para un pulido Ć³ptimo y duradero.
- Respaldo de velcro para una fijaciĆ³n rĆ”pida y uniforme a la almohadilla de lijado.
- Usar con agua.
- Orificio central y ranuras para un alto nivel de enfriamiento que aumenta la vida Ćŗtil del disco y el mĆ”ximo brillo.
- Los respaldos de las almohadillas estĆ”n codificados por color para una fĆ”cil identificaciĆ³n del tamaƱo de grano
- Discos de 4 āde diĆ”metro.
- Velocidad mƔxima 4.000 RPM
restricciones_uso | <ul> <li>No lo use en rocas claras</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente brillo y durabilidad en el pulido.</li> <li>Disco de alto rendimiento.</li> <li>Alta concentraciĆ³n de diamantes.</li> <li>Pulido de piedra oscura</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Utilice amoladoras neumĆ”ticas o elĆ©ctricas (cuando estĆ©n diseƱadas para funcionar con agua) con una velocidad mĆ”xima de 4,000 RPM.</li> <li>Use mucha agua durante el proceso de pulido.</li> <li>DespuĆ©s del proceso de conformado por corte y / o desbaste. Aplique cada disco de pulir, grano tras grano, comenzando con el grano mĆ”s pequeƱo. Se recomienda no alterar la secuencia de los granos ni omitirla, con el riesgo de aumentar el tiempo de trabajo, puede disminuir la calidad / durabilidad del brillo y reducir la vida Ćŗtil o la destrucciĆ³n del disco.</li> <li>Cuando el brillo ya no mejora, reemplace el disco con un grano mĆ”s alto y repita el proceso hasta el brillo final, efecto efecto espejo con el grano 10.000.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Utilice el disco solo en mĆ”quinas adecuadas para el trabajo.</li> <li>Use equipo de protecciĆ³n personal.</li> <li>No exceda la velocidad mĆ”xima permitida.</li> <li>Utilice prensas de sujeciĆ³n o asegĆŗrese de que el material a pulir estĆ© fijo para evitar la oscilaciĆ³n.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0668107017
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 3000 BASIC
$46,486
CategorĆas: Amoladoras y pulidoras, cerĆ”mica, cerĆ”mico, Disco abrasivo, Disco de lija, Discos abrasivos/flores, otros
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 50 BASIC Discos de resina cerĆ”mica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en hĆŗmedo (mĆ”rmol, granito, etc). | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 400 BASIC Discos de resina cerĆ”mica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en hĆŗmedo (mĆ”rmol, granito, etc). | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 800 BASIC Discos de resina cerĆ”mica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en hĆŗmedo (mĆ”rmol, granito, etc). | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC Discos de resina cerĆ”mica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en hĆŗmedo (mĆ”rmol, granito, etc). | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B Discos de resina cerĆ”mica impregnados con resina de diamante en diferentes granos para el pulido de piedras en hĆŗmedo (mĆ”rmol, granito, etc). | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 400 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 220 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 80 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 320 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 280 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 60 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 600 Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. DiseƱado para operaciones de desbaste pesado donde la durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.80 70x420mm
$3,392REF: 08570111080
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA G 120 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$99,862REF: 0672902120
AƱadir al carrito -