Saltar enlaces

Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011

  • Este electrodo es apto para ser utilizado en todas las
    aplicaciones de soldadura en acero al carbono, especialmente
    en trabajos donde se requiera alta penetración.
  • Apropiado para soldar: cordón de raíz en cañerías, cañerías
    de oleoductos, reparaciones generales, estructuras, planchas
    galvanizadas
  • Electrodo con revestimiento celulósico utilizado en soldadura de
    aceros al carbono de resistencia a la tensión hasta 60.000 psi
  • Gran resistencia a la ruptura.
  • Los residuos son fáciles de remover.
  • Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
    soldadura.
  • Ideal para soldadura continua o por punto.
  • Trabaja en todas posiciones, excepto vertical descendente

principales_ventajas

<ul> <li>Excelente soldabilidad.</li> <li>Fácil eliminación de la escoria.</li> <li>Soldadura en todas las posiciones</li> </ul>

seguridad_manipulacion

<ul> <li>Lea y comprenda esta información.</li> <li>Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas<br />prácticas de seguridad.</li> <li>Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden ser<br />peligrosos.</li> <li>Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el<br />extractor junto al lugar de soldadura para mantener los humos y<br />los gases alejados de su respiración y del área de trabajo.</li> <li>Las emisiones procedentes del arco eléctrico pueden causar<br />daños graves en los ojos y la piel.</li> <li>Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y el<br />cuerpo.</li> <li>Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para evitar<br />esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos de protección<br />adecuados.</li> <li>No toque componentes eléctricos conectados a la red.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982601125
ELCTROD E6011 3/32 2.5MM 5 KG

$127,330

ProductoNombre y descripciónAcción
ELCTROD E6011 1/8 3.2MM 5 KG
Electrodo con revestimiento celulósico potásico E6011
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299