No hay productos en el carrito.
Electrodo con revestimiento básico E7018
No se pudo obtener el video del producto.
- Adecuado para uso general, soldadura de acero al carbono
de dureza baja o media. - Apropiado para soldar: estructuras metálicas sujetas a
movimientos, construcción naval, producción de tanques de
calderas, fabricación de máquinas, construcción de puentes,
carrocería de vehículos, muebles de acero, chapas, etc.
- Electrodo con revestimiento básico utilizado principalmente
para soldar estructuras metálicas que requieran gran resistencia. - Gran resistencia a la ruptura.
- Los residuos son fáciles de remover.
- Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de
soldadura. - Ideal para soldadura continua o por punto.
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente soldabilidad.</li> <li>Fácil eliminación de la escoria.</li> <li>Soldadura en todas las posiciones</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Lea y comprenda esta información.</li> <li>Proteger a sí mismo y a los demás a través de las buenas<br />prácticas de seguridad.</li> <li>Los humos y gases emitidos durante la soldadura pueden<br />ser peligrosos.</li> <li>Mantenga la zona de trabajo bien ventilada y utilice el<br />extractor junto al lugar de soldadura para mantener los<br />humos y los gases alejados de su respiración y del área<br />de trabajo.</li> <li>Las emisiones procedentes del arco eléctrico pueden<br />causar daños graves en los ojos y la piel.</li> <li>Utilice la protección correcta para los ojos, los oídos y<br />el cuerpo.</li> <li>Los choques eléctricos pueden causar la muerte. Para<br />evitar esta fatalidad, se deben utilizar todos los equipos<br />de protección adecuados.</li> <li>No toque componentes eléctricos conectados a la red.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0982701040
ELCTROD E7018 4.0MM 5 KG
$127,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ELCTROD E7018 3/32IN 2.5MM 5 KG Electrodo con revestimiento básico E7018 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ELCTROD E7018 1/8 3.2MM 5 KG Electrodo con revestimiento básico E7018 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- DISC CORTE FIRE CUT ACO
DISC DESBASTE FIRE CUT ACO 230X6,8MM 9X1/4IN
$27,933REF: 0669230005
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
Añadir al carrito - Productos de limpieza y mantenimiento
PULIMENTO P. ALU 500 ML
$259,926REF: 0893-121-301-F
Añadir al carrito - Aditivos químicos
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON ROJO
$42,662REF: 08933321501R
Añadir al carrito