No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
REF: 0255-4-4
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X4 GRA 2
$209
Unidades disponibles
Categorías: 8, acero común 8, DIN, DIN 939, Espárrago, Normalizado, Tornillos métricos/imperiales, Tornillos prisioneros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 3X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 4X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X5 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 5X8 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 6X6 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X20 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X4 GRA 2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- eléctrico
TALAD PERCUTOR ELECTRICO 950W
$1,852,999Unidades disponibles
REF: 0702-950-110
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 36
$2,889Unidades disponibles
REF: 0438-36
Añadir al carrito - CAJA DE HERRTAS 66PCS
SET COPAS ZEBRA 1/2+1/4 56PCS
$2,193,001Unidades disponibles
REF: 09651756
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2×1.5MM2 NEGRO
$98Unidades disponibles
REF: 0557300031
Añadir al carrito - cabeza avellanada
TORN LAM AVELL PH ZN 12X2 5,5X50MM
$193Unidades disponibles
REF: 0123155050
Añadir al carrito - Adapt. puntas
ADAPTADOR PUNTAS BITS 1/4IN
$16,829Unidades disponibles
REF: 0614066140
Añadir al carrito - Herramientas de impacto
KIT DE MARTLLS Y MASAS P. LATONERIA 7 PCS
$509,829Unidades disponibles
REF: 0715740700
Añadir al carrito - 1/2 pulg.
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA
$21,250Unidades disponibles
REF: 0712-134-12
Añadir al carrito
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X4 GRA 2
$209
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.