No hay productos en el carrito.
Extensor usado para llegar a lugares de difícil acceso, para aflojar o apretar.
No se pudo obtener el video del producto.
- Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento industrial y carpintería.
- Material: Cromo Vanadio.
- Acabado: Mate.
- Dureza 40-50 HRC.
- Corta de 125mm.
- Larga de 250mm.
- Cuadrante ½”.
principales_ventajas | <ul> <li>Diseño robusto</li> <li>Acabado mate</li> <li>Dos tamaños</li> <li> Dureza 40-50 HRC</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712066110
EXTENSION LARGA 250MM cuadrante 1/2
$32,299
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | EXTENSION CORTA 125MM cuadrante 1/2 Extensor usado para llegar a lugares de difícil acceso, para aflojar o apretar. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.51 MM NISSAN
$3,059REF: 0469-099-02
Añadir al carrito