<ul>
<li>Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 ° C y + 45 ° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.</li>
<li>No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como disolventes</li>
</ul>
principales_ventajas
<ul>
<li>Gran dispersión de óxido de aluminio.</li>
<li>De larga duración.</li>
<li>Igualdad de lijado en toda la superficie.</li>
<li>Alto rendimiento.</li>
<li>Granulado que no se desprende</li>
</ul>
seguridad_manipulacion
<ul>
<li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li>
<li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li>
<li>No utilice discos dañados.</li>
<li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.</li>
<li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li>
<li>Utilice el disco exclusivamente en los materiales indicados y con<br />la máquina apropiada.</li>
</ul>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.