No hay productos en el carrito.
Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con Motor Tool y taladros.
- Para limpieza de piezas, eliminación de óxido, reducción de rayones, desbarbado y lijado en general.
- Desbaste de superficies pequeñas o difíciles de alcanzar, como tanques o procesos de construcción de equipos.
- Acabados en válvulas y accesorios de metal
- Respaldo de algodón cubierto con granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Las aletas o ranuras de papel de lija están dispuestas radialmente alrededor del vástago de metal, creando una configuración tipo abanico.
- Debido a su flexibilidad, la mini rueda de lijado se adapta a los contornos de las piezas.
principales_ventajas | <ul> <li>Aplicable en todo tipo de metales, acero inox y maderas.</li> <li>Desbaste de áreas soldadas y áreas de difícil acceso.</li> <li>Gran capacidad de eliminación de material.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>La mini rueda de lija funciona de manera efectiva a velocidades entre 15-20 m / s, donde se logra el mejor equilibrio entre la capacidad de desbaste, la calidad del acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo de la herramienta.</li> <li>Al reducir la presión de trabajo y la velocidad de rotación, es posible reducir el desgaste de la herramienta y garantizar una temperatura más baja de la superficie de trabajo.</li> <li>Use velocidades de máquina más lentas para un acabado más fino. El aumento de la presión de contacto hará que la superficie se vuelva más rugosa.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>La mini rueda de lija funciona de manera efectiva a velocidades entre 15-20 m / s, donde se logra el mejor equilibrio entre la capacidad de desbaste, la calidad del acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo de la herramienta.</li> <li>Al reducir la presión de trabajo y la velocidad de rotación, es posible reducir el desgaste de la herramienta y garantizar una temperatura más baja de la superficie de trabajo.</li> <li>Use velocidades de máquina más lentas para un acabado más fino. El aumento de la presión de contacto hará que la superficie se vuelva más rugosa.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0672913035
GRATA DE LIJA MINI GR120 60X20MM VASTG 1/4
$15,887
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR80 30X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR120 30X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR60 60X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI GR80 60X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija, utilizada para desbaste, acabado, pulido de todo tipo de metales, acero inox y maderas para usar con motor tool y taladros. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | GRATA DE LIJA MINI COMBI 60X20MM VASTG 1/4 Mini rueda de lija combinada con vástago, desarrollada para pulido y acabado metales, acero inox y maderas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS
$19,635REF: 09038_40
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito - Aditivos químicos
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON ROJO
$42,662REF: 08933321501R
Añadir al carrito