Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plƔsticos y madera.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Acero al carbono HCS:
- Cuchilla fabricada con acero al carbono altamente flexible, para cortar materiales blandos.
- Para cortar aluminio, madera, plƔsticos (PVC), etc.
HSS Bimetal: - Cuchilla fabricada con diferentes metales, aumentando su poder de corte el poder de corte de los metales duros, sin romperla hoja.
- Cuchillas muy flexibles.
- Alta potencia de corte y durabilidad.
- Para cortar: acero, acero al carbono, materiales duros, aluminio, madera, plƔsticos (PVC), etc.
principales_ventajas | <ul> <li>Cuchillas muy flexibles.</li> <li>VersiĆ³n de acero al carbono: esporĆ”dica servicios esporĆ”dicos y materiales blandos.</li> <li>VersiĆ³n bimetĆ”lica: alto rendimiento en metales duros GeometrĆa agresiva de los dientes de corte geometrĆa.</li> <li>18, 24 o 32 dientes por pulgadas para cortar diferentes materiales/geometrĆas.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>18 dientes por pulgada: menor cantidad de dientes, presenta mĆ”s espacio entre los dientes, tiene menor dispersiĆ³n de viruta(material que se desprende durante el corte), siendo indicado para el corte de materiales masivos con materiales con gran secciĆ³n de corte o ahuecados con un grosor mĆnimo de 1,4 mm.</li> <li>24 dientes por pulgada: cantidad intermedia de dientes, permite cortes suaves de geometrĆas āhuecasā entre 1,4 - 1,1mm de espesor o materiales sĆ³lidos con una pequeƱa secciĆ³n de corte.</li> <li>32 dientes por pulgada: alto nĆŗmero de dientes por pulgada, lo que reduce el espacio entre los dientes y proporciona un corte suave y perfecto en geometrĆas āhuecasā, geometrĆas con espesores inferiores a 1,1 mm.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0603302018
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
$161,329
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plƔsticos y madera. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plƔsticos y madera. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plƔsticos y madera. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND Hojas de sierra para corte que se pueden adaptar para sierras de arco. Realizan corte de metales ferrosos y no ferrosos y de materiales diversos como plƔsticos y madera. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 20 MMX2.48 MM FORD
$5,780REF: 0469-091-17
AƱadir al carrito -
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPOĀ D6XL10XLT50MM
$147,230REF: 0616005011
AƱadir al carrito -
-