Equipo para inflar, calibrar y desinflar llantas de vehiculos o motos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Ā Cuerpo sĆ³lido encauchetado para resistir golpes leves.
- Ā Display de mediciĆ³n.
- Ā PresiĆ³n de trabajo: 5 - 150 psi.
- Ā Pantalla 1.6" digital.
- Ā Manguera robusta, con trenzado metĆ”lico.
- Ā SelecciĆ³n de unidades de medida: psi, kpa, bar, Kg/cmĀ²
- Ā Palanca para inflar o desinflar.
- Ā Auto apagado en 3,5 min. para prolongar la vida Ćŗtil de la baterĆa.
principales_ventajas | <ul> <li>3 en 1: Infla, calibra y desinfla</li> <li>Ā Pantalla digital para facil identificacion de la medida</li> <li>Recubrimiento en caucho resistente a golpes leves y deterioro</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Rango de mediciĆ³n</td> <td style="width: 50%;">5- 150 psI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Unidades medidas</td> <td style="width: 50%;">Psi/kPa/bar/kg.cm2</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ResoluciĆ³n</td> <td style="width: 50%;">0,5 psi</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Exactitud</td> <td style="width: 50%;">+/-1%</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Temperatura de trabajo</td> <td style="width: 50%;">0Āŗ 40ĀŗC</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">BaterĆas</td> <td style="width: 50%;">2 PILAS AAA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">DuraciĆ³n de baterĆa</td> <td style="width: 50%;">Aprox. 140 horas</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Longitud manguera</td> <td style="width: 50%;">300mm</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071554054
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
$800,176