Saltar enlaces
Equipo para inflar, calibrar y desinflar llantas de vehiculos o motos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  •  Cuerpo sólido encauchetado para resistir golpes leves.
  •  Display de medición.
  •  Presión de trabajo: 5 - 150 psi.
  •  Pantalla 1.6" digital.
  •  Manguera robusta, con trenzado metálico.
  •  Selección de unidades de medida: psi, kpa, bar, Kg/cm²
  •  Palanca para inflar o desinflar.
  •  Auto apagado en 3,5 min. para prolongar la vida útil de la batería.

principales_ventajas

<ul> <li>3 en 1: Infla, calibra y desinfla</li> <li> Pantalla digital para facil identificacion de la medida</li> <li>Recubrimiento en caucho resistente a golpes leves y deterioro</li> </ul>

datos_tecnicos

<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Rango de medición</td> <td style="width: 50%;">5- 150 psI</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Unidades medidas</td> <td style="width: 50%;">Psi/kPa/bar/kg.cm2</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Resolución</td> <td style="width: 50%;">0,5 psi</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Exactitud</td> <td style="width: 50%;">+/-1%</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Temperatura de trabajo</td> <td style="width: 50%;">0º 40ºC</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Baterías</td> <td style="width: 50%;">2 PILAS AAA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Duración de batería</td> <td style="width: 50%;">Aprox. 140 horas</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Longitud manguera</td> <td style="width: 50%;">300mm</td> </tr> </tbody> </table>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 071554054
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL

$800,176

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

2
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
Total estimado - 2 artículos
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$123,249