No hay productos en el carrito.
Contenido: 31 piezas. - 8 dados cortos: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 60 - 4 dados largos: TX 30, 40, 50, 60 - 4 dados cortos: M 5, 6, 8, 10 - 3 dados Allen estriados: M 8, 10, 12 - 8 dados internos hexagonales, salida corta: SW 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 (mm) - 4 dados internos hexagonales, salida larga: SW 6, 8, 10, 12 - Suministrado en caja metálica con espuma de sujeción.
$1,104,829 El precio original era: $1,104,829.$579,899El precio actual es: $579,899.
Ahorras: $524,930
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
Contenido especialmente adaptado para elmotor del vehículo y aplicaciones de cargo.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Valorado con 5.00 de 5DIN
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG
$1,067,842Unidades disponibles
REF: 4627-990-12
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN ACODADA CAB BOLA-SW5
$25,329Unidades disponibles
REF: 0715-40-05
Añadir al carrito - alambre de acero corrugado
GRATA COPA ONDU EN ACERO 3 ROSCA 5/8
$30,225Unidades disponibles
REF: 0714691203
Añadir al carrito - Equipos de medición
FLEXOMETRO METRICO IN ESTANDAR L5M A19MM
$50,830Unidades disponibles
REF: 071464_572
Añadir al carrito - Acero cincado con bucle simple
SEGURO TIPO INRIN ACO ZINC D 2MM L 50MM
$1,274Unidades disponibles
REF: 0473-2-1
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$111,870Unidades disponibles
REF: 0632-900-054
Añadir al carrito - anclajes
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$254,829Unidades disponibles
REF: 0713-50-24
Añadir al carrito
$1,104,829 El precio original era: $1,104,829.$579,899El precio actual es: $579,899.
Ahorras: $524,930
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.