No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 997KIT092458
KIT SET COPAS ZEBRA 3/8 + CONJ DEST TORX
$1,138,660
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
SET COPAS 3/8 Juego de copas multi-dentada con cuadrante de 1/4’’, 3/8’’ ó 1/2” Calidad ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
JUEGO COPAS Y RATCHET 26PCS 3/8IN Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "KIT SET COPAS ZEBRA 3/8 + CONJ DEST TORX" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR HSS 19MM
$286,389Unidades disponibles
REF: 0632-550-19
Añadir al carrito - acero I10I
TUERCA HEX ACO BICROM M10 I10I LLAVE 17
$851Unidades disponibles
REF: 0324-10
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMB LED S25 1 CONT 24V ROJA BAU15s PAR
$16,149Unidades disponibles
REF: 0721184324
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP BLANCO 4-6 1/8X1/2
$73Unidades disponibles
REF: 0938-18-12-B
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ACERO 25 G
$815Unidades disponibles
REF: 0830151025
Añadir al carrito - exterior
LAVADO EN SECO 500 ML
$35,792El precio original era: $35,792.$16,899El precio actual es: $16,899.Ahorras: $18,893
Unidades disponibles (294)
REF: 5985000001
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROC P. HORMGN 3/8 DIAMTR X 120 MM LONG
$28,767Unidades disponibles
REF: 0637-240-100
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856Unidades disponibles
REF: 8570108120
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8
$20,054Unidades disponibles
REF: 0637701208
Añadir al carrito - Alicates abrazadera manguera
PINZA CORTA P. ABRAZ CRUZADA
$88,229Unidades disponibles
REF: 0714577210
Añadir al carrito
KIT SET COPAS ZEBRA 3/8 + CONJ DEST TORX
$1,138,660
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.