Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 997KIT022406
KIT TALADRO 750W + SET BROCAS 21 PCS

El precio original era: $1,536,622.El precio actual es: $579,899.

ProductoNombre y descripciónAcción
TALAD ELECTRICO 750W WFP750K-1
Taladro eléctrico 750 W para uso profesional, indicado para operaciones de taladro sin percusión. También utilizado para atornillar.
Ver ProductoAñadir al carrito
TALAD PERCUTOR ELECTRICO 950W
Taladro percutor eléctrico 950 W para uso profesional, indicado para operaciones de taladro sin impacto y con impacto. También utilizado para atornillar.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299