No hay productos en el carrito.
Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en
tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de
apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos
o tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricado en acero al carbón.
- Acabado niquelado
- Trabajo pesado.
restricciones_uso | <ul> <li>No utilizar con extensores.</li> <li>No se recomienda para ajuste final o desajuste inicial.</li> <li>No utilizar con martillos.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Amplio campo de aplicación.</li> <li>Alta durabilidad y resistencia a la corrosión.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714060010
LLAVE AJUSTABLE 10 ECO
$74,630
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | LLAVE AJUSTABLE 8 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAVE AJUSTABLE 12 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | LLAV-ING 8 IN Llave inglesa de 8pulg | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 400
$3,035REF: 8570109400
Añadir al carrito - Articulaciones angulares/de horquilla
ROTULA DE ACO CINCADOCON
$75,839REF: 0268-510-19
Añadir al carrito