No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-40-04
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
$33,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ALLEN/HEX. CON. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ALLEN ACODADA CAB BOLA-SW5 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ALLEN/HEX. CON. Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza Allen, diseñada en forma de L. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE ALLEN/HEX. CON. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 15 MMX1.78 MM GM 3/4IN
$5,269REF: 0469-096-40
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D13XL20 G30
$26,408REF: 0680-72
Añadir al carrito -
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS
$13,388REF: 0903000903
Añadir al carrito -
-
-
-