No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa
de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y
ambiente de trabajo.
- Capellada: Cuero mocasín liso
- Forro Interno: Material textil tejido 100% Poliéster
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, Fibra Aramida tipo Kevlar - Resistente a altas
temperaturas - Tipo de cierre: Cremallera, deslizador de seguridad Norma
NTC2512 - untera: No metálica (composite)
- Forro puntera: Material no tejido de alta resistencia - 100%
poliéster - Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
al talón - Plantilla: En poliuretano para mayor confort.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos,
dieléctrica. Inyectada directamente al corte - Altura Caña 10 Pulgadas
restricciones_uso | No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos |
principales_ventajas |
|
$435,818
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 39 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 40 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 42 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 43 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 44 Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa
de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y
ambiente de trabajo.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipamiento de taller
PANO DE MICROFIBRA AZUL
$11,163Unidades disponibles
REF: 0899-900-117
Añadir al carrito - BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 38
$435,818Unidades disponibles
REF: 0899295380
Añadir al carrito - ADITIVO LIMPIA DE INYEC - LWG 250
ADITIV LIMPIA INYECT S/TOLUENO LWG 250ML
$46,672Unidades disponibles
REF: 0893-550-250
Añadir al carrito - Elevador magnético
ALAZADOR IMANTADO FLEX 60 GR.
$198,040Unidades disponibles
REF: 0715-35-35
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 20X32X9MM
$2,954Unidades disponibles
REF: 0538020232
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 6 MMX2 MM
$237Unidades disponibles
REF: 0468-006-20
Añadir al carrito - Destornillador
ATORNILLADO PHIL DST PH2 ZEBRA
$71,900Unidades disponibles
REF: 0613-252-2
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
FRES CERAMC DE 5MM 13MM VASTG DE 1/8IN
$10,963Unidades disponibles
REF: 3680-5-13
Añadir al carrito

$435,818
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.