Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Lado estrella con inclinación de 15°
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mixtas, boca abierta y estrella.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>Diseño en angulo 15° para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713302017
LLAVE COMBINADA 17MM ECO
$21,759
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE COMBINADA 6MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 7MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 9MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 16MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 18MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 19MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 20MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 21MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 22MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 23MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 24MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 25MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 26MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 27MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 30MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 32MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 33MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 34MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 36MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 38MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 41MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 46MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 50MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA DIN 3113 SW6 Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 180 MM PRO HD
$93,416El precio original era: $93,416.$54,899El precio actual es: $54,899.REF: 0668-180-121
Añadir al carrito -
-
-
-
Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$2,040REF: 0469-091-65
Añadir al carrito -
-
-
-
-