Saltar enlaces

Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.

No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
  • Acabado pulido contra corrosión.
  • Lado estrella con inclinación de 15°

restricciones_uso

<ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque específico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul>

principales_ventajas

<ul> <li>Mixtas, boca abierta y estrella.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>Diseño en angulo 15° para mayor agarre.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713302018
LLAVE COMBINADA 18MM ECO

$22,949

ProductoNombre y descripciónAcción
LLAVE COMBINADA 6MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 7MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 9MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 16MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 17MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 19MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 20MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 21MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 22MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 23MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 24MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 25MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 26MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 27MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 30MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 32MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 33MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 34MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 36MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 38MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 41MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 46MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA 50MM ECO
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM
Ver ProductoAñadir al carrito
LLAVE COMBINADA DIN 3113 SW6
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisión de fuerza con menos esfuerzo del operario.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299