No hay productos en el carrito.
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento térmico.
- Acabado pulido contra corrosión.
- Lado estrella con inclinación de 15°
restricciones_uso |
|
principales_ventajas |
|
fb_product_item_id | 7600855999944315 |
REF: 0713302030
LLAVE COMBINADA 30MM ECO
$52,258
Unidades disponibles
Categorías: acodada, Herramientas manuales, Llave combinada, Llave combinada corta, Llaves, Llaves combinadas
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE COMBINADA 6MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 8MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 9MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 11MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 12MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 13MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 14MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 15MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 16MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 17MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 18MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 19MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 20MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 21MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 22MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 23MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 24MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 25MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 26MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 27MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 32MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 33MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 34MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 36MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 38MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 41MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 46MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 50MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. VENTAJAS •Mixtas, boca abierta y estrella. •Acero Cromo Vanadio. •Diseño en angulo 15° para mayor agarre. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM • Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX exterior | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM Características: • Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX exterior | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM Características: • Las llaves wurth se caracterizan por su sistema power drive que consiste en el diseño innovador de sus lancos (lados) permitiendo trabajar con tornillos cabeza métrico,hexagonal en pulgadas y TX exterior | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
Sé el primero en opinar sobre "LLAVE COMBINADA 30MM ECO" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X12MM
$2,253Unidades disponibles
REF: 0545016027
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 180
$3,217Unidades disponibles
REF: 8570109180
Añadir al carrito - Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA COLOCAR Y EXTRAER CONTRAPESOS
$125,960Unidades disponibles
REF: 0695-391-880
Añadir al carrito - Broca de percusión Plus
BROCA SDS PLUS 8X210 MM
$32,144Unidades disponibles
REF: 0648-778-021
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM
$20,036Unidades disponibles
REF: 0542-40-15
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ANILLO DE COBRE (300°C) D14X18
$2,523Unidades disponibles
REF: 0462-014-18
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
HOJA DE LIJA 230x280MM G100
$2,279Unidades disponibles
REF: 0583301100
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D6.4X30X1.25
$650Unidades disponibles
REF: 0411-6-30
Añadir al carrito - BROCA HORMIGON CILINDRICA
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6
$13,288Unidades disponibles
REF: 0637751606
Añadir al carrito
LLAVE COMBINADA 30MM ECO
$52,258
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.