Cargando...

Saltar enlaces
Herramienta universal para eliminar rebabas en acero, aluminio, latón, fundición y plásticos

Herramienta universal para eliminar rebabas

  • Esta herramienta ofrece una solución económica, eficiente y rápida para remover rebabas, indispensable para talleres de metal elimina simultáneamente las rebabas de ambos lados de las láminas.
  • Equipado con un protector de seguridad para proteger la mano del operario. La herramienta esta equipada con dos cuchillas ajustables en HSS.
  • Única cuchillas de corte redondas que se pueden girar e invertir para una larga vida útil. Para esquinas, se puede usar una sola cuchilla. La distancia entre las cuchillas puede ser ajustadas a cualquier rango desde 1 mm hasta 12 mm.

principales_ventajas

  • Mango plástico con cuchillas en acero rapido HSS
  • Mediante las cuchillas móviles se pueden eliminar rebabas interiores y exteriores de orificios.

fb_product_item_id

7158707084194976
REF: 0714-42-05
MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS

$339,829

Unidades disponibles

Descripción

Herramienta universal para eliminar rebabas en acero,
aluminio, latón, fundición y plásticos

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    MANGO QUITAREBABAS P. CANTOS

    $339,829