Equipo para prueba y limpieza de inyectores a gasolina y
motores paso a paso o IAC.
- Automóviles, motocicletas y vehículos náuticos
- Moderno equipo con múltiples funciones.
- Limpia inyectores de autos y motos en cuba de ultrasonido con transductor piezo eléctrico.
- Prueba el funcionamiento de los mismos permitiendo observar el patrón de rociado y el caudal inyectado, a través del llenado de las probetas graduadas.
- Permite verificar el funcionamiento de actuadores de ralentí (como el motor paso a paso) en autos y motos.
- Funciona con 110 o 220 Volts, sin necesidad de conexión a línea de aire, dado que presuriza el sistema con una bomba eléctrica.
- Los sensores de temperatura permiten que el equipo no recaliente y se apaga evitando daños por olvido.
- Dimensiones (cm): 30 x 41 x 52.
- Peso: 7,26 Kg.
principales_ventajas | <ul> <li> Testeo de inyectores gasolina. </li> <li>Probar valvulas IAC.</li> <li>Limpieza por ultrasonido. </li> <li>Ciclos desde 1.000 hasta 15.000 rpm. </li> <li>Adaptadores monopunto.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su empaque original. </li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. </li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales. </li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. </li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702-077-700
MAQ LIMPIAA DE INYECTORES A GASOLINA
$12,956,895
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$10,710REF: 0903000902
Añadir al carrito -
-
-
-
Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito -
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
$255,810REF: 0616001441
Añadir al carrito -
-