No hay productos en el carrito.
Masilla de poliéster bi-componente para relleno y acabado en
reparaciones de lámina y pintura.
- Como masilla de relleno en talleres de lámina y pintura,
carrocería, - vehículos industriales, náuticos, motos, etc.
- Superficies como: Acero y aluminio, después de matizar y
desengrasar - Acero cincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster,
aparejos acrílicos y epoxi, reparaciones de carrocería en buena
condición. - Capas de barniz bien lijadas u originales.
- Madera y materiales a base de madera después de secado y
desengrasado.
- Masilla con gran poder de relleno y terminación.
- Muy buena adherencia a los metales.
- Fácil mezclado y aplicación.
- Buena calidad de lijado.
- Rápido secado.
- Buen acabado superficial permitiendo iniciar el lijado con un
abrasivo menos grueso. - Bajo peso específico, permite
- fácil lijado.
restricciones_uso |
| ||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||
modo_de_uso | Preparación del material Excesiva cantidad de catalizador puede causar | ||||||||||||||||
datos_tecnicos |
|
$57,137
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
Descripción
Masilla de poliéster bi-componente para relleno y acabado en
reparaciones de lámina y pintura.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Eliminador concentrado de resina
LIMPIA DE RESINA 5LTR
$468,906Unidades disponibles
REF: 0893-611
Añadir al carrito - Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830Unidades disponibles
REF: 0715530200
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 8MM
$205Unidades disponibles
REF: 0967402001
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TACO P.GOLPE AMAROK/GOL/SAV/AUDI
$1,445Unidades disponibles
REF: 0500900041
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO GOLD 150 MM – 6 GR. 180
$2,678Unidades disponibles
REF: 0577151180
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
PUNTA ESMERIL CILIN DIN69170 D25XL25 G30
$41,383Unidades disponibles
REF: 0680-76
Añadir al carrito - escalonada
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 16X17MM ECO
$19,719Unidades disponibles
REF: 0713304017
Añadir al carrito - 3 (1/4) WIP
PUNTA ACCIONAMIENTO AW 30-1/4IN-L:25 MM.
$10,029Unidades disponibles
REF: 0614-513-0
Añadir al carrito
$57,137
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.