Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0475-6-40
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 6MM L40MM
$985
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 40MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 50MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 60MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 12MM L 60MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 2MM L20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 3MM L20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 3MM L30MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 3MM L40MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L30MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L40MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 4MM L50MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L30MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L40MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L50MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D6MM L20MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 6MM L30MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D6MM L50MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D6MM L60MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D7MM L50MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D8MM L30MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASAD TBLR ACO FOSF D8MM L40MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 8MM L50MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 8MM L60MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 8MM L70MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 8MM L80MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini
PISTOLA DE IMPACT NEUMATICA ONYX 1/2 520NM MINI
$1,145,788REF: 0703007030
Añadir al carrito -
-
-
Adhesivo estructural
ADH SELLDR PU40 NEGRO CARTUCHO 280ML
$61,029El precio original era: $61,029.$49,247El precio actual es: $49,247.REF: 0892-327-001
Añadir al carrito -
-
-
-
6 V/12 V
BOMBILLO S25 24V 21/5W 2CON
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-2
Añadir al carrito -