Polichadora elƩctrica de 1200 watts para dar brillo y pulir
superficies pintadas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para pulir y brillar superficies pintadas.
- Lava autos y embellecimiento.
- Talleres de lƔmina y pintura
- Potente motor de 1.200 Watts.
- Ligera y potente, indicada para trabajos exigentes.
- Control de velocidad con 6 posiciones de referencia.
- BotĆ³n de bloqueo en el gatillo.
- Mango ajustable en diferentes Ɣngulos para mayor maniorabilidad.
- Mantiene la velocidad constante independiente de la presiĆ³n
ejercida.
principales_ventajas | <ul> <li>Motor de 1.200 W.</li> <li>6 velocidades.</li> <li>Velocidad constante</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>āAviso ? Leer el manual de instrucciones para reducir<br />cualquier riesgo de sufrir daƱosā.</li> <li>Es preciso ponerse una mascarilla de protecciĆ³n.</li> <li>Puede generarse polvo daƱino para la salud cuando se<br />realicen trabajos en madera o en otros materiales. Ā”EstĆ”<br />prohibido trabajar con material que contenga amianto!</li> <li>Llevar gafas de protecciĆ³n.</li> <li>Durante el trabajo, la expulsiĆ³n de chispas, astillas,<br />virutas y polvo por el aparato pueden provocar pĆ©rdida<br />de vista.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Potencia (W)</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">1200</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Revoluciones en vacĆo (minā)</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">600-3.300</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Eje de disco</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">5/8</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Peso (kg)</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">3</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">Nivel de presiĆ³n acĆŗsticaxx L dB(A)</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">91</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">VibraciĆ³n m/s2</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">2,5</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 50%; height: 15px;">TensiĆ³n nomina</td> <td style="width: 50%; height: 15px;">110-120V</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702220111
POLICHADORA ELECTR WPP1200C-1 5/8
$1,852,999
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
Cepillo circular con mango
CEPILLO CIRCULAR CON MANGO D40MM
$96,545REF: 0714-69-10
AƱadir al carrito -
Alicates y destornillador VDE
JUEGO HERRAMIENTAS AISLADOS 3/8 25 PCS
$2,039,829REF: 0714003025
AƱadir al carrito -
MƔquinas neumƔticas
REMACHADORA NEUMATICA 1/4IN
$1,455,018El precio original era: $1,455,018.$789,899El precio actual es: $789,899.REF: 907039372
AƱadir al carrito -
Aditivos quĆmicos
REFRIGE ANTICNG NAP FREE 10-90 1GAL VERD
$83,717REF: 0893-332-109-V
AƱadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
AƱadir al carrito -
-
-