Protector anti gravilla y antigolpes para bajos y carrocería con protección anticorrosiva
No se pudo obtener el video del producto.
Para retocar y proteger las partes bajas de la carrocería,
guardabarros, estribos, spoiler y compartimiento del motor.
El producto tiene muy buena adherencia a varias superficies
como:
Laminados de poliéster, Masillas de poliéster, Imprimaciones
epoxi, Imprimaciones acrílicas 2K. Acero, aluminio, acero inox o
recubrimientos de zinc, Wash primer, Plástico
- Especialmente diseñados para progeter las carrocerías de los
automóviles del combustible, el aceite, el agua y la sal. - Crea una capa fuerte y flexible resistente a los golpes de piedra.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente capacidad de adhesión.
- Elasticidad permanente.
- Efecto Anti-vibración. Previene ruidos y vibraciones.
- Resistente a la temperatura.
- Cumple con la norma VOC según la norma (2004/42 / EC /
II B) categoría (e). - No produce neblina, no escurre ni gotea.
- Protección anticorrosiva.
- No contiene asfalto ni betún.
- Puede recubrirse con cualquier laca acrílica.
- Tiene propiedades insonorizadoras.
principales_ventajas | <ul> <li>Resistente a golpes.</li> <li>Protección anticorrosiva.</li> <li>Se puede pintar después de seco.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p>Agite antes de usar<br />Aplique 2 o 3 capas entre 5 a 10 minutos entre cada capa.<br />Si se aplica directamente sobre acero, se recomienda aplicar<br />primero la capa superior o el esmalte.</p> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Base</td> <td style="width: 50%;">Base de poliuretano</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Color</td> <td style="width: 50%;">Negro mate</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Espesor de capas</td> <td style="width: 50%;">100 ?m</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Rendimiento</td> <td style="width: 50%;">3,5m2 en capa de<br />100?m(100 por litro)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Presión de aplicación</td> <td style="width: 50%;">2 a 4 bares</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">VOC</td> <td style="width: 50%;">840 g/l (Directiva Europea<br />(2004/42/EC/II B))</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Tiempo de secado</td> <td style="width: 50%;">40 a 60 min.</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Temperatura de<br />aplicación</td> <td style="width: 50%;">20°C</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Almacenamiento</td> <td style="width: 50%;">Envase cerrado herméticamente<br />a 15 a 25°C</td> </tr> </tbody> </table> |
notas | <p>Los laminados de poliéster deben desengrasarse, lijarse en seco<br />(G80-P120) y desengrasarse nuevamente.<br />Las masillas de poliéster deben lijarse en seco (G120).<br />Los primer deben desengrasarse, lijarse en seco (G220-G280)<br />y desengrasarse nuevamente. Las superficies de acero deben<br />desengrasarse, lijarse en seco (G80-G120) y desengrasarse<br />nuevamente.<br />El acero inoxidable debe desengrasarse. Las superficies<br />de aluminio y zinc deben desengrasarse, matizar con lija y<br />desengrasarse nuevamente.<br />Las capas viejas de anti gravilla deben desengrasarse, lijarse en<br />seco (G220-G280) y desengrasarse nuevamente.<br />Las superficies de plástico deben lavarse con detergente,<br />opacarse con una manta abrasiva y desengrasarse.<br />Se recomienda utilizar un desengrasante potente para los paneles<br />de plástico para ayudar a eliminar la silicona de la superficie.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892075002
PROTECTOR DE BAJO PISTOLA NEGRO 1L
$78,352
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
SPRAY PROTECTOR DE BAJOS NEGRO 500ML Protector anti gravilla y antigolpes para bajos y carrocería con protección anticorrosiva. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CERA LIMPIADORA 200 G | Ver ProductoAñadir al carrito | |
CERA LIMPIADORA 3,5 KG | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Alicates de remachado manual
TENAZAS P.REMCHS ACIEGAS ZEBRA 2.4MM-5MM
$305,830REF: 0915-11
Añadir al carrito -
exterior
LIMPIADOR DESINFECTANTE INTERIOR 500 ML
$44,784El precio original era: $44,784.$22,899El precio actual es: $22,899.REF: 5985000003
Añadir al carrito -
Alicates de remachado manual
REMACHAD DE PLAS
$509,829El precio original era: $509,829.$219,899El precio actual es: $219,899.REF: 01949-000-1
Añadir al carrito -
-
-
Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$111,870El precio original era: $111,870.$64,899El precio actual es: $64,899.REF: 0632-900-054
Añadir al carrito -
-
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 37 SILVER
$315,421El precio original era: $315,421.$159,899El precio actual es: $159,899.REF: 0899194387
Añadir al carrito -