Cargando...

Saltar enlaces

Perfecta para aplicaciones de automoción, tales como parachoques de plástico, pasos de rueda, etc

Para la fijación de molduras de plástico, cubiertas de altavoces, paneles de instrumentos y guardabarros interiores en el sector de los vehículos de motor y para todas las piezas de plástico en el interior de los vehículos

  • Manijas autoajustables.
  • Provee acceso a áreas difíciles de alcanzar.
  • Los rechames son fabricado en nylon PA66.
  • Seleccionar el remache indicado dependiendo del material, diámetro y espesor de la pieza a fijar.

fb_product_item_id

24251765527805562

principales_ventajas

  • No hay necesidad de cambiar las piezas de nariz para acomodar remaches de diferentes tamaños
  • Fácil uso
  • Ayuda a colocar remaches en un solo golpe sin causar daños a las superficies pintadas y delicadas.

tabla_medidas

Repuestos la remachadora de plásticos
D x 1
(mm)
Grosor
de la
pieza
DK
(mm)
K
(mm)
Art. N° U/E
5,0
x15.8
5,1mm123,201949 000 1 R1100
5,0
x17,2
5,1mm12,22,101949 000 1 R2
6,3
x25,2
6,4172,301949 000 1 R3
6,6
x17,2
6,7132,701949 000 1 R4
REF: 01949-000-1
REMACHAD DE PLAS

$509,829

Unidades disponibles

Descripción

Perfecta para aplicaciones de automoción, tales como parachoques de plástico, pasos de rueda, etc

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "REMACHAD DE PLAS"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    REMACHAD DE PLAS

    $509,829

    1
    Gastar $133,851 más para obtener envío CO gratis
    REMACHE POP 4-4 1/8x3/8
    $60
    SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 280ML
    El precio original era: $21,931.El precio actual es: $8,399.
    REMACHE POP (6-6)3/16x1/2
    $124
    SILICONA NEUTRA ANTIFÚNGICO TRANSP. 300ML
    $21,931
    WURTH BONDER 20g
    El precio original era: $25,329.El precio actual es: $10,599.
    Aplicar un código promocional:
    Total estimado - 1 producto
    Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
    $16,149
    Ordenar ahora